畜産用粉石灰メッシュ袋

畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋 - 和コーポレーション

1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・

用途
1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)
水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布
含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用
収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業
家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業
土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)内容量1セット
注意
※簡易防水設計ですが、雨天時の使用はお控えください。
※水分含有率が50%以上の肥料や固結した肥料は、散布できません。詰まりや故障の原因となりますのでご注意ください。
※各バッテリーは使用前後には必ず満充電の状態で保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341421FJ-66
582,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする