曜日別特売

液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE

液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE - ASUS(エイスース)

・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター
・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応
・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約
・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応
・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現

仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書質量(kg)1.46、2.93電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VT169HE機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ)液晶パネル15.6型ワイド画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)220(typ)走査周波数アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94パネル駆動方式IPS上下角度調整(チルト):上30°~下5°最大表示色26.2万フリッカーフリー搭載対応VESA規格75mm×75mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341439VT169HE
オープン
28,980
31,878(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする