曜日別特売

DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ - DJIDJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ - DJIDJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ - DJI

Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。

その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573365667224110519
オープン
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする