GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 - Gechic(ゲシック)

・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル
・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%
・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング
・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式
・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応
・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載
・VESA 75規格対応

仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341430T151B
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする