持ち運びやすいコンパクトサイズ
小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。
ストラップ一体型
スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。
Bluetooth Ver.5.1対応
ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。
USB充電式
1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。
microSDHCカード・USBメモリー対応
microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。
ハンズフリー通話
マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP内容量1台