曜日別特売

タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020

タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 - ライソン

音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー
音・光・インテリアをこれ1台で
臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。
音楽を楽しみながらお部屋を演出します。
4種のライトモード搭載
Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。
お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。
タイプライター風ボタン
レトロなタイプライター風の操作ボタンです。
押し心地の良さも楽しみながら操作できます。
迫力あるサウンド
ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。
小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
Bluetooth ver.5.1対応
ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。
USB充電式(Type-C)
1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。
microSDHCカード・USBメモリー対応

仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338490KAASP-020B
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする