曜日別特売

ウェアラブルスピーカー SP-35

ウェアラブルスピーカー SP-35 - ライソン

やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。
本体が曲がるから楽々
映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ
ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ
家事をしながら音楽・通話を楽しむ
子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ
Bluetooth送信機付属
Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。
ハンズフリー通話
本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。

仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10使用温度範囲(℃)5~35電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源最大出力(W)3 × 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1接続3.5mmイヤホンジャック入力充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338447KABS-035B
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする