曜日別特売

TWSセパレートスピーカー SP-040

TWSセパレートスピーカー SP-040 - ライソン

2つに分離して配置できる
スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。
間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。
TWS機能
2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。
音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。
最大出力20W
コンパクトサイズなのにパワフル大音量!
屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。
迫力の重低音
パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。
防水仕様
防水規格IPX6。
キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。
イルミネーションライトモード
お好みでライトをON・OFF切り替えできます。
Bluetooth ver.5.3対応
ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。
USB充電式
1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。
microSDHCカード対応

仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338499KAASP-040B
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする