曜日別特売

Bluetooth対応レコードプレイヤー

Bluetooth対応レコードプレイヤー - House of Marley

自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。
竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。
最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。
Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®;機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。
セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。
竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用
Bluetooth®;v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。
45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。
内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。
ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。
Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。
ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。
House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。
本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。

仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、RCA端子、針圧:2.5~3.5g付属品電源ケーブル(約1.9m)、ステレオミニプラグ⇔RCAケーブル(約2m)、スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター質量(kg)約3.6回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.5×11.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338508EM-STIR-IT-UP-WIRELESS-SB
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする