6-1/2インチウーファー搭載、プレミアム・インウォール・ラウドスピーカー
JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立ちませんが、カスタム・ホームオーディオ設置用に精巧に設計されており、ハイパフォーマンスのJBLサウンドで部屋を満たします。
JBLの伝説的なM2マスター・レファレンス・モニターにインスパイアされたサウンド
高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイド・テクノロジーは伝説的なJBL M2マスター・レファレンス・モニターからヒントを得ています。 コンピューターによって最適化されたドライバー位置とネットワークとの統合の結果、ポジショニングにかかわらず、部屋全体のパフォーマンスが理想的で、生き生きとしたサウンドステージ・イメージングになっています。 厳しいテストと実際の使用による評価を通して証明された、優れた音響特性。
塗装可能でほとんど目立たないゼロベゼルの磁気グリル
スピーカーはほとんど目立たず、壁または天井の構造にシームレスに溶け込みます。 オーディオファンとインテリアデザイナーのどちらも満足させるフルディスパージョン・スピーカーは全体を塗装し、どんな配置や設定にも溶け込ませることができます。 部屋全体、シームレスなオーディオ、ビジュアルデザインを意識したカスタム設置をする方用に設計されました。
ハイグレードのXL-2取り付けブラケット
頑丈で信頼できる設計で、2インチまでの壁なら簡単に設置できます。 特別に設計されたメカニカル・グリップが、設置形式にかかわらず振動を最小限に抑えます。 従来の1-1/2インチブラケット・デザインよりカスタム設置がしやすくなっています。
回転式ツイーターにより、お望みのリスニング位置にダイレクトで対象のオーディオを向けます。お客様に合わせてどこにでも(高い壁や天井にでも)設置し、必要な場合は調整してください。インテリジェント・サウンド設計とイメージングの極致。
ツイーター・オーディオレベル調整 上下最大3dBまで高周波の高低を微調整し、部屋の条件や個人的な好みに合わせてください。ディティールを完璧にすることにより、部屋をオーディオで満たすさらなる一歩を踏み出してください。どんな音響的構成でも補正します。
想像を超えるサウンド。隠れた機能。インスパイアされた美的感覚。
JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズ・プレミアム・ラウドスピーカーはクラス最高のアーキテクチュアル・オーディオの代表格です。PolyPlas®;ウーファーコーン、CMMD@ライトツイーターと先進的クロスオーバー・ネットワークが低歪みと精密なサウンド再生を実現し、回転式アジャスタブル・レベル・ツイーターにより、どんな音響条件の部屋でも補正が可能です。JBLの特許取得、高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイドにより、このラウドスピーカーは高所や軸外のリスニング位置など、どんな位置からでも、シネマクオリティー・サウンドで部屋を満たします。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立たず、塗装可能で、ゼロベゼルの外観がどんな環境にも溶け込みます。頑丈で信頼の置ける設計はXL-2ブラケットが特徴で、最高2インチまでの厚さのどんな壁や天井への設置にも適しています。このシリーズは受賞歴のあるJBL Studio 2コンポーネント・スピーカーに適合するように設計されており、カスタム・ホームシアターの完成や家全体のオーディオ・アプリケーションには最適です。