ブックシェルフスピーカー(ペア)

ブックシェルフスピーカー(ペア) - JBL

世界的ヒットモデルJBL L-Classicシリーズに豪華な意匠と最新装備を施した限定生産モデルが追加ラインアップ「JBL L-Classic Series Black Edition」
【製品のポイント】
・世界的ヒットモデルのL-Classicシリーズに豪華なグロスブラック仕上げを施した限定生産モデル
・ブラックQuadrexグリルに記念ロゴを配した専用グリル付属
・歪みの低減と、よりダイナミックな再生音を獲得した新型ウーファーユニット
・基板と素子をグレードアップし、LF/HFのグランド回路を分離することでバイワイヤー/バイアンプに対応した新設計ネットワークと金メッキ・デュアルターミナルを装備(「L52 Classic BG」を除く)

仕様ウーファー(スピーカーユニット):200mm径 ピュアパルプコーン・ホワイトウーファー (JW200PW2-6)、エンクロージャー(キャビネット):バスレフ型、クロスオーバー周波数:1.7kHz、スピーカー入力端子:金メッキデュアル・バインディングポスト型、ツィーター(スピーカーユニット):25 mm径 ピュアチタンドームツイーター (JT025Ti2-4)、再生周波数帯域:44Hz ~ 40kHz付属品グリルx2、クイックスタートガイドブラック形式2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー本体質量(kg)13.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×316×473インピーダンス(Ω)8許容入力(W)125内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338377JBLL82CLASSICBG
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする