曜日別特売

サブウーファー Espresso

サブウーファー Espresso - JBL

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。
10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。
150W RMS(ピーク電力300W)
内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。
フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式
200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。
背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度
リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。
ラインレベルLFEインプット
200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合
Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。
調整可能なフロアスパイク
200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。

仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU)セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)14.4タイプパワードサブウーファー消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411入力1(1)ラインレベルLFE入力仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブコントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338438JBL200PBLKJN
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする