曜日別特売

サブウーファー

サブウーファー - JBL

25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー
L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。
25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー
強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ
ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ
連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール
自動オン/オフ機構

仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE)消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max)入力RCA×1電源電圧(V)100, 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338386JBLL10CSWALJN
オープン
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする