曜日別特売

センタースピーカー

センタースピーカー - KEF(ケーイーエフ)センタースピーカー - KEF(ケーイーエフ)センタースピーカー - KEF(ケーイーエフ)

3ウェイ・センター・チャンネル・スピーカー
左/中央/右(LCR)チャンネルとして使用できるよう慎重に設計されたQ6 Metaスピーカーは、ホームシアターやオーディオシステムに最適です。どのQシリーズ・スピーカーともシームレスに統合できるよう設計されたQ6 Metaは、MATTMを搭載した第12世代のUni-Qドライバーを搭載しています。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®;
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
3ウェイ・スピーカー・デザイン
高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
センター・チャンネルまたはLCR構成
Q6 Metaは、センター・チャンネル・スピーカーとしても、左/中央/右(LCR)構成としても使用できるように設計されています。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

セット内容Q6 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)14.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×629×303周波数【クロスオーバー】560 Hz / 2.7 kHz、【-6dB】52 Hz - 20 kHz【±3dB】63 Hz - 20 kHz、【室内における標準的な低音域特性(-6dB)】36 Hz最大出力109 dBインピーダンス4 Ω (min. 3.2 Ω)設計3ウェイ・密閉型波形歪【高調(90dB, 1m)】<2% 20 Hz and above / <1% 68 Hz - 20 kHz音圧感度(dB)【2.83V/1m】86アンプタイプ(推奨)15 - 200 W内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338201Q6MetaWalnutウォールナット
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57338210Q6MetaSatinWhiteサテンホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57338219Q6MetaSatinBlackサテンブラック
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする