曜日別特売

ブックシェルフスピーカー(ペア)

ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)

コンパクトな2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
コンパクトなQ1 Meta HiFiスピーカーは、リスニングの楽しさを損なうことなく、そのサイズ以上のパンチ力を発揮します。他の新しいQシリーズ・スピーカー同様、第12世代のUni-Qドライバーとメタマテリアル吸収技術を搭載しています。Q1 Metaは、初めてHiFiサウンドシステムを構築しようとする方にとって、究極のエントリーレベル・スピーカーです。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®;
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
SQ1フロアスタンドに適合
互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。
壁掛けオプション
スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):47 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):42 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 140 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHzセット内容Q1 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)6.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×180×277 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)86 dB周波数特性(±3dB)51 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338289Q1MetaWalnutウォールナット
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57338298Q1MetaSatinWhiteサテンホワイト
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57338307Q1MetaSatinBlackサテンブラック
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする