曜日別特売

ブックシェルフスピーカー(ペア)

ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)

3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
Q Concerto Meta HiFiスピーカーは、Qシリーズブックシェルフ型スピーカーコレクションの中で最も大きい製品です。メーカー初の3wayスタンドマウントスピーカーであった1969年のオリジナルConcertoに敬意を表し、現代風にアレンジされたこのバージョンでは、プロフェッショナルで最高級のオーディオ品質をお届けします。3wayデザインとメタマテリアル吸収技術(MATTM)により、この有線スピーカーはハイ・フィデリティなパフォーマンスを確実に提供します。
生まれ変わったクラシック
1969年のオリジナルConcertoスピーカーの精神を現代に蘇らせたQ Concerto Metaは、Qシリーズ初の3wayブックシェルフ型スピーカーです。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®;
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
3ウェイ・スピーカー・デザイン
高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。
深くクリーンな低音
ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバーエクスカーションで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
SQ1フロアスタンドに適合
互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

セット内容Q Concerto Meta 1ペア/マグネットグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×210×315 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)85 dB周波数特性(±3dB)48 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338228QConcertoMetaWalnutウォールナット
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57338237QConcertoMetaSatinWhサテンホワイト
オープン
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57338246QConcertoMetaSatinBlサテンブラック
オープン
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする