曜日別特売

ブックシェルフスピーカー(ペア)

ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア) - KEF(ケーイーエフ)

3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
R3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®;ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。
The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。
Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現
真の低音再生
ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。
第12世代Uni-Q®;ドライバー
単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。
多彩なホームシアター
ホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。
マイクロファイバーグリル
各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。

セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書質量(kg)12.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み)周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz最大出力110 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338149R3MetaWALNUTウォールナット
オープン
389,800
428,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
57338456R3MetaINDIGOインディゴグロス・スペシャルエディション
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする