曜日別特売

HiFi スピーカー (ペア)

HiFi スピーカー (ペア) - KEF(ケーイーエフ)

KEFのLSX II "Soundwave Edition" by Terence Conranは、英国で最も有名な2つの名前を1つのユニークなデザインに統合しました。Conranの有名な美学と伝説的なKEFサウンドの融合は、LSX II Soundwaveの完璧にバランスのとれた形と機能により、ホームインテリアに完全マッチします。
Conran Soundwaveパターンは、デンマークのテキスタイルKvadratのファブリックに織り込まれています。
LSX II には、信じられないほど詳細なステレオイメージングを実現するKEFのUni-Q®;ドライバーアレイが搭載されています。簡単なセットアップで、完全にワイヤレスのLSX II Soundwaveでさまざまな音楽ソースを聴くことが可能です。

仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40サウンドウェーブ出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338621LSXIISOUNDWAVEJP
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする