曜日別特売

ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)

ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) - KEF(ケーイーエフ)ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) - KEF(ケーイーエフ)

受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で
LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。
パフォーマンス
HiFiサウンド
LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。
精細な音像を
LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。
サイズはコンパクト。サウンドはビッグ
Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®;のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。
コネクティビティ
世界中のすべての音楽を
LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。
テレビとデスクトップコンなどに接続可能
LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。
どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます
LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。
シームレスなホームインテグレーション
LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。
ユーザーがメイン
シンプルな操作
LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。
パーソナライズされたサウンド体験
シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。
デザイン
コンパクトで高い汎用性
LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。
完成されたデザイン
LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。

仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338639LSXIILTSTONEWHITEストーンホワイト
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
57338648LSXIILTGRAPHITEGREYグラファイトグレー
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする