曜日別特売

ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)

ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) - KEF(ケーイーエフ)

史上最高に鮮やかな高忠実度をご体験ください
まるでゲーム、映画、音楽の世界にいるかのような気分へ。没入型体験が真に意味するものを追求したLS60 Wirelessは、ホームエンターテイメントにリアルかつ高忠実性のサウンドをもたらします。スリムなプラグアンドプレイ設計、KEFのキーテクノロジー搭載など、すべてを兼ね備えた商品です。性能に劣らない見た目に加え、接続オプションも充実しています。比類ないエンジニアリングにより、感動的な体験をお届けします。
コネクティビティ
あらゆるサウンドを再生。すべてをリスニング
LS60 Wirelessは、数々のアワードを受賞したKEF LS50 WirelessIIと同クラスのW2ワイヤレスプラットフォームを採用しています。W2ワイヤレスプラットフォームは、フォーマットを問わず、クリアな音声で高品質な再生体験を提供します。 LS60 Wirelessは、あらゆるストリーミングサービス、サウンドメディア、ポッドキャスト、インターネットラジオ、有線ソースの種類を問わず、圧倒的なパフォーマンスを実現します。
LS60 Wirelessは、Wi-Fi、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Bluetoothなどに対応しており、箱から出してすぐに聴けるワイヤレスHiFiスピーカーです。 KEF ConnectアプリでAmazon Music、Qobuz、Deezerをストリーミングしたり、インターネットラジオやポッドキャストを聴くことができます。 Spotify Connect、Tidal Connect、QPlayは、これらのアプリで直接ストリーミングできRoonにも対応しています。 LS60 Wirelessは、24bit/384kHzまでのPCMファイルのストリーミング再生に加え、DSDやMQAのデコードにも対応しており、オリジナルマスター音源のような音を再現するMQAオーディオファイルやストリームを再生することが可能です。
LS60 Wirelessは、ターンテーブルでレコードを聴くのが好きな人も、CDプレーヤーやゲーム機から最高のサウンドを引き出したい人も、すべてのワイヤードソースをサポートします。また、HDMI(eARC)端子によりテレビと高音質で接続でき、2台のスピーカーにはそれぞれ専用出力があり、1台または2台のKEFサブウーファーを接続することができます。
LSX II、LS50 Wireless II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、AirPlay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。
LS60 Wirelessは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LS60 Wirelessをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。
ユーザビリティ
シンプルな操作
LS60 WirelessはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。
ワイヤードでもワイヤレスでも
LS60 Wirelessは、メインスピーカーとサブスピーカー間の接続方法をワイヤードとワイヤレスから選択することができます。 低遅延のSmart Wirelessスピーカーインターコネクトを使用することで、最大24bit/96kHzのクリアな音質で信頼性の高いワイヤレスリスニングが可能です。 また、ワイヤード接続で最大24bit/192kHzのクリアな音質を楽しむこともできます。
サウンドをパーソナライズ
KEF Connectアプリは直感的なサウンド設定が可能で、LS60 Wirelessをお部屋の環境に合わせて微調整することができます。サウンド設定には、ノーマルモードとエキスパートモードがあり、すべてのユーザーが最高なパフォーマンスを体験できます。
LS60 Wirelessは、より多くのご家庭でハイレゾ音源をお楽しみいただけるよう設計されています。 LS60 Wirelessは、KEFのキーテクノロジーを結集し、最大24bit/384kHzのハイレゾ相当の音質を実現しています。
LS60 Wirelessは、特注のAB級アンプとD級アンプをカスタマイズすることにより高度に最適化し、各スピーカーに高・中・低音域専用のアンプを搭載し、合計1400Wのオーディオマニア級のパワフルなサウンドを実現します。
デザイン
ディテールへのこだわり
LS60 Wirelessは、音響性能やデザインなど、細部まで考え抜かれた完璧な一品です。
LS60 Wirelessは、その象徴的なスリムなデザインで、オーディオパフォーマンスの限界に挑戦しています。そのスリムさは、先進のテクノロジーを惜しみなく投入しているからこそ実現できるものです。
LS60 Wirelessは、あらゆる角度から機能性を追求した高性能オールインワン・スピーカーシステムです。 バックパネルと台座には冷却機構が組み込まれており、十分な空気循環を行うことで、LS60 Wirelessがオーバーヒートすることなく最高のパフォーマンスを発揮できるように配慮されています。
スタイリッシュなスピーカーキャビネットは、チタニウムグレー、ミネラルホワイト、ロイヤルブルー、カーボンブラックの色をマット仕上げで展開しています。ドライブユニット部分も、デザインを損なわないカラートーンになっています。チタニウムグレー、ミネラルホワイト、カーボンブラックはインテリア空間に溶け込むデザイン、ロイヤルブルーはインテリアのアクセントに最適なカラーです。

仕様ドライバー ユニット:MATTM搭載第12世代Uni-Q(R)ドライバー/5.25インチ Uni-CoreTM フォースキャンセリングドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):1400、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^対応, DSD、最適な部屋の広さ(m2):10-200ロイヤルブルー出力RCA サブウーファー出力 x 2入力HDMI eARC/TOSLINK光入力/デジタル同軸/アナログRCA/USB タイプA(サービス診断用)/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338630LS60WROYALBLUEJP
オープン
939,800
1,033,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする