パワフル&タフ。
AI搭載 arrows最上位モデル Alpha。
カラー:ブラック/ホワイト
メモリ容量(RAM:12GB、ROM:512GB)
OSAndroid(TM) 15解像度2670×1200 (Super HD)付属品ACアダプタ(90W充電器)/USBケーブル、保証証、スタートガイド仕様●CPU(SoC名称):MediaTek Dimensity 8350 Extreme●アウトカメラ:約5030万(広角F1.8) / 約4990万(超広角F2.05)●インカメラ:約4990万(広角F2.0)●おサイフケータイ(R):○●外部接続:3.5mmイヤホンマイクジャック:-●外部接続:外部デバイス/その他:DisplayPort 1.4 / Wi-Fiを経由したディスプレイ出力●外部接続:充電・データ通信:USB Type-C●指紋認証:サイドタッチ指紋センサー(電源ボタン兼用)メモリーROM:512GB / RAM:12GB保証期間引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限る防塵防水性能〇(IP6X)充電時間(分)35外部メモリー【最大容量】microSD/microSDHC/microSDXC(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer.5.4画面仕様有機ELWi-FiIEEE802.11:a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz)防水○(IPX6/8/9)NFC○リフレッシュレート(Hz)最大144内容量1台