曜日別特売

音波式電動歯ブラシ

音波式電動歯ブラシ - アズワン

オムロンの音波式電動歯ブラシ
乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。

付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付材質ABS樹脂質量(g)60直径(Φcm)2.18全長(cm)20アズワン品番60-2118-25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573422272342-068
3,530
3,528
3,881(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする