曜日別特売

飛沫感染防止3WAYセーフティガード Mサイズ

飛沫感染防止3WAYセーフティガード Mサイズ - アズワン飛沫感染防止3WAYセーフティガード Mサイズ - アズワン

1台で3種類の使い方。
底からしっかりガードするガードパネル。
高さ10cmの書類受渡しスペース付ガードパネル。
隣り合う机の間にパーテーションとして。
使用シーンが変わっても買い替えが不要!

材質パネル・スタンド:アクリル寸法(mm)スタンド:幅200×高さ220×厚さ3、パネル:幅600×高さ600×厚さ3、受け渡しスペース:高さ10・100透明質量(g)1280機能高さ2段調整可能外寸法(mm)幅600×奥行200×高さ610・700(2段階)アズワン品番68-9512-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57342261B600
8,220
8,218
9,040(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする