SMC
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
用途
HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット
付属品
六角ナット・平座金(各4個)
適合
ボルト個数:2
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト長さ(mm)
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346951
ASG-31B
M3×65
HF2B-ASG1002-□T:4連、HF2B-ASG2002-□T:4連
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346960
ASG-32B
M3×93
HF2B-ASG1002-□T:6連、HF2B-ASG2002-□T:6連
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346969
ASG-33B
M3×107
HF2B-ASG1002-□T:8連
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346978
ASG-34B
M3×132
HF2B-ASG1002-□T:10連、HF2B-ASG2002-□T:8連
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346987
ASG-35B
M3×150
HF2B-ASG2002-□T:10連
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346996
ASG-41B
M4×78
HF2B-ASG2052-□T:4連
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347005
ASG-42B
M4×111
HF2B-ASG2052-□T:6連、HF2B-ASG3002-□T:4連
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347021
ASG-43B
M4×123
HF2B-ASG4002-□T:4連
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347030
ASG-44B
M4×149
HF2B-ASG2052-□T:8連、HF2B-ASG3002-□T:6連
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347039
ASG-45B
M4×178
HF2B-ASG2052-□T:10連、HF2B-ASG4002-□T:6連
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347048
ASG-46B
M4×195
HF2B-ASG3002-□T:8連
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347057
ASG-47B
M4×241
HF2B-ASG3002-□T:10連、HF2B-ASG4002-□T:8連
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57347066
ASG-48B
M4×290
HF2B-ASG4002-□T:10連
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください