曜日別特売

ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series - SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series - SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series - SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series - SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series - SMC

・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series

用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346795HF2B-ASG1002-04TV
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346811HF2B-ASG1002-03TV
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346820HF2B-ASG2002-06TV
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346829HF2B-ASG2002-07TV
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346838HF2B-ASG2052-08TV
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346847HF2B-ASG2052-09TV
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346856HF2B-ASG3002-10TV
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346865HF2B-ASG3002-11TV
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346881HF2B-ASG4002-12TV
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57346890HF2B-ASG4002-13TV
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする