オーム電機
リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形
約1000回、繰り返し使えます
18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh
2本入
メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
タイプ
18650形
使用可能回数
1000回
入数(本)
2
外形寸法(mm)
直径約18.4×長さ約67.5
電圧(V)
3.2
保存温度(℃)
-10~35
周囲温度(℃)
充電:0~45
バッテリー容量(mAh)
1800
使用環境湿度(%)
-20~45
保存湿度(%RH)
45以下
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
使用可能回数
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57383001
LS-BLFP18A-S
1800
1000回
3.2
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください