オーム電機
ノーズトリマー
安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット
カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品
お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
22(乾電池を含まず)
外形寸法(mm)
直径17.5×高さ123.5
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
内容量
1個
注意
※水洗い不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345919
HB-FPN517
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください