オーム電機
モバイルヘアアイロン
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)
60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート
機内持ち込みOK
付属品
専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)
60
外形寸法(mm)
()170×22×30(プレートロック時)
スイッチ
ON/OFF
電源
USB給電式/DC 5V/2A
ケーブル長(m)
【USB】1.2
プレート温度(℃)
最高200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346016
HB-HIUD-P
ピンク
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57346025
HB-HIUD-V
ヴァイオレット
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください