カールヘアアイロン

カールヘアアイロン - オーム電機カールヘアアイロン - オーム電機カールヘアアイロン - オーム電機カールヘアアイロン - オーム電機

リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ
持ちやすいグリップ形状
セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります
スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします
回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります
クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります

質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345989HB-HI703C-25
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする