オーム電機
コンパクトドライヤー
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ
約340グラムの軽量設計
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利
温風・冷風の切替ができます
温風温度は髪にやさしい約85℃
安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品
フード、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
340(コード、フードを含む)
消費電力(W)
1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチ
OFF-COOL(冷風)-HOT(温風)
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m
3
/min)
0.84(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×208×69(フードを含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345980
HB-HI556W
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください