曜日別特売

カールドライヤー

カールドライヤー - オーム電機カールドライヤー - オーム電機カールドライヤー - オーム電機カールドライヤー - オーム電機カールドライヤー - オーム電機カールドライヤー - オーム電機

62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく
2種類のブラシ付き
「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに
「ロールブラシ」でボリュームアップ
軽量ボディ
回転式コネクター

付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346050HB-HI812W
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする