曜日別特売

イオンヘアドライヤー

イオンヘアドライヤー - オーム電機イオンヘアドライヤー - オーム電機イオンヘアドライヤー - オーム電機

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ
温風・冷風の切替ができます
髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です
吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです
ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます
内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます
フック穴付

付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346041HB-HIHD806C
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする