オーム電機
ポケットシェーバー 電池式
旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ
切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃
振動が少なく動作音が静か
ヒゲくずが飛び散りにくい
もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き
付属品
お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
本体質量(g)
78(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×112×54
動作時間
1日平均3分間使用で30日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345928
HB-SB11R-W
¥
998
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください