曜日別特売

コンパクトシェーバー USB充電式

コンパクトシェーバー USB充電式 - オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式 - オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式 - オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式 - オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式 - オーム電機

外刃・内刃が水洗いできて清潔
3枚刃で早剃り・深剃りに対応
もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き
外刃はチタンコーティング
USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)
携帯に便利なコンパクトサイズ

付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346059HB-SB31N-K
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする