オーム電機
水洗いポケットシェーバー
IPX6の防水仕様で水洗いができます
ジェル・石けん剃りも可能です
2枚刃で早剃り・深剃り対応
旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ
乾電池式(単3形乾電池×2本)
付属品
お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源
DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)
80(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×95×25
動作時間
1日平均3分間使用で20日
防水性
IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345937
HB-SB21B-K
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください