水洗いコンパクトシェーバー

水洗いコンパクトシェーバー - オーム電機水洗いコンパクトシェーバー - オーム電機水洗いコンパクトシェーバー - オーム電機水洗いコンパクトシェーバー - オーム電機水洗いコンパクトシェーバー - オーム電機

防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能
3枚刃で早剃り・深剃りに対応
もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き
外刃はチタンコーティング
乾電池式 単3形×2(別売)
旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ
お手入れブラシ、ソフトケース付き

付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345946HB-SB31B-K
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする