曜日別特売

電動バリカン

電動バリカン - オーム電機電動バリカン - オーム電機電動バリカン - オーム電機電動バリカン - オーム電機電動バリカン - オーム電機

アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます
カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能
お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます
アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単
乾電池式

付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス鋼質量(g)91(本体のみ)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)内容量1個
注意
※本体は防水仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345955HB-ORFC1661
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする