オーム電機
フェイスシェーバー 眉コーム付き
うぶ毛やまゆ毛のお手入れに
コンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー
簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付き
お掃除ブラシ付き
付属品
眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
21(乾電池を含まず)
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
内容量
1個
注意
※水洗い不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345910
HB-FPT517
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください