オルファ
オールメタルセーフティ替刃
適合本体
229B
刃長(mm)
72
刃幅(mm)
17.5
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386151
XB299-5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください