オルファ
PカッターS型替刃
「PカッターS型」用替刃(廃番商品「P-450」にも使えます)。アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用です。
適合本体
13B、204B
刃長(mm)
11
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
0.55
材質(刃)
SKS-7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386160
XB204-3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください