曜日別特売

ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー

ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)

インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。

仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345700KW-T622
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする