曜日別特売

200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ

200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ - SUZUKID(スズキッド)

液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。

用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2電源ケーブル3m
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57386187SAYI-160G1台
168,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70048329SAYI-160GA1セット
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする