曜日別特売

パルスブローコントローラ ハイパワータイプ

パルスブローコントローラ ハイパワータイプ - 千代田通商

エアブローの空気消費量を1/2に低減
電源不要
パルス調整が簡単
エアブロー効果のアップ

用途
切粉の吹き飛ばし
エアブローによる冷却
水切り・乾燥
コンベアで製品搬送時のアシスト
パーツフィーダー等部品の搬送
イオナイザーでの除電
塗装前の除塵
重ねた板・紙・鉄板の分離
プラスチックケース(トレイ)の清掃
仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(12.44MB)
注意
※ご使用の際はメーカー総合カタログ安全上のご注意をご確認のうえ正しくご使用下さい。
※パルスブローを作業者手元で使用する場合、振動を伴うため長時間の使用を避けて下さい。
※ パルスブローをブローガン上部エア供給口に取り付けて使用しないで下さい。ブローガン本体が発熱し最悪の場合火傷する恐れがあります。
※ 供給圧が0.3MPaを下回るとエアブローが停止したり、吹きっ放しになることが有ります。
※ 各製品の詳しい使用方法は取扱い説明書をご確認下さい。
※ 掲載の商品の寸法・仕様等が予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347136PB-C1000AH
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする