曜日別特売

錯視図

錯視図 - サンカ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

幾何学的錯視に用います。
斜線の長さや角度の異なる6枚のパネルで構成されています。
内向図形がスライドするようになっています。

仕様●鋏角および鋏辺:鋏角(°)/30・30・30・30・15・60、鋏辺(mm)/15・35・45・30・30・30●錯視量スケール:標準刺激目盛表示(裏面)0を基準として、-50~+40mm質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)比較刺激パネル/約195×65×0.8、標準刺激パネル/約150×68×3アズワン品番69-8551-32内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57342358T.K.K.115
35,700
34,980
値下げ
38,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする