タカトテクニカ
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8
材質
【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304)
対応機種
AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST
材質(ボール)
PTFE
材質(Oリング)
PTFE
内容量
1セット
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386957
PHS15AL
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください