曜日別特売

ホース継手 袋ナット式 PVC製

ホース継手 袋ナット式 PVC製 - タカトテクニカホース継手 袋ナット式 PVC製 - タカトテクニカ

ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。

用途ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。材質PVC内容量1個
注意
※ホース径をよくご確認の上お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
適合ホース
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57386817TAP005R1/2Φ4×Φ9ネジ式
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
57386826TAP006R1/2Φ6×Φ11ネジ式
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
57386835TAP00715AΦ4×Φ9TSソケット
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
57386851TAP00815AΦ6×Φ11TSソケット
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする