曜日別特売

エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット

エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット - タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット - タカトテクニカ

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。

用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE内容量1セット
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57387219PDS03SE
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする