静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック

静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック - 金沢車輌

静かで軽い!便利な樹脂カートです
アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です
キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です
3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます

材質樹脂、アルミ質量(kg)18ブラック高さ(mm)1065奥行(mm)500間口(mm)1110棚段数(段)3アズワン品番69-1268-34内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57342945SH-9F Black
90,000
89,998
98,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする