高精度デジタル氷温計 氷温サーモ

高精度デジタル氷温計 氷温サーモ - サーモポート高精度デジタル氷温計 氷温サーモ - サーモポート高精度デジタル氷温計 氷温サーモ - サーモポート

冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。
トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。

付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム寸法(mm)54×40×172質量(g)約150(電池含む)電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2測定範囲(℃)-99.99~199.99表示分解能0.01℃機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)内容量1個
注意
※PTP-150センサの測定範囲は-99.99~400.0℃ですが、氷温(R)サーモ接続時は測定精度保証範囲-99.99~199.99℃となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57386248TP-880HY
90,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国20¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方20¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方20¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする