D&M
野球用手首サポーター ブラック フリー
野球用に特化したサポーター。
インパクト時のグリップをサポートします。
打撃時の衝撃を吸収。
優れた通気性。
つけ心地の良いフィット感。
仕様
●サイズ目安:手首周り13~22cm●部位:手首
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5
アズワン品番
68-9811-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57342516
#BB-20
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください